Cembre - Ecrou en laiton nickelé 3" gaz - 2031300N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - filetage au pas du gaz
matériau - métal
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3 pouces
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692116372
Réf. Sonepar
00912211637
Réf. Fournisseur
2031300N
Marque
Cembre
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3 pouces
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS 2031en Laiton, filetage GAZDisponible Nickelé: ajouter N après de la référence.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


