Cembre - Embase adhésive 19 x 19 mm noire - AB19N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm
type de fixation - auto-adhésif
hauteur - 4.4 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692813943
Réf. Sonepar
00912281394
Réf. Fournisseur
AB19N
Marque
Cembre
longueur:
19 mm
largeur:
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.6 mm
type de fixation:
auto-adhésif
hauteur:
4.4 mm
diamètre trou de fixation:
3.1 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


