Non retournable

Cembre - Jeu de 16 clés plates 6 à 32 mm - KCW16

CopieCopie
Cembre - Jeu de 16 clés plates 6 à 32 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils - 16

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre de clés polygonales - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692808857

Réf. Sonepar

00912280885

Réf. Fournisseur

KCW16

Marque

Cembre

nombre total d'outils:

16

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre de clés polygonales:

16

pays de fabrication:

TAIWAN

Jeu de 16 clés plates 6 à 32 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre