Cembre - Joint en caoutchouc ISO 16 - 3573M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20.5 mm
diamètre intérieur - 16.3 mm
épaisseur - 1 mm
matériau - caoutchouc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692147178
Réf. Sonepar
00912214717
Réf. Fournisseur
3573M16
Marque
Cembre
diamètre externe:
20.5 mm
diamètre intérieur:
16.3 mm
épaisseur:
1 mm
matériau:
caoutchouc
Joint en caoutchouc ISO 16
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C



