Cembre - Joint en caoutchouc Pg7 - 3572007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16.5 mm
diamètre intérieur - 11.5 mm
épaisseur - 1 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 7
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692142982
Réf. Sonepar
00912214298
Réf. Fournisseur
3572007
Marque
Cembre
diamètre externe:
16.5 mm
diamètre intérieur:
11.5 mm
épaisseur:
1 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
7
Les Atouts de la gamme:
BAGUES D’ETANCHEITE 357Caractéristiques techniques Matériel : Caoutchouc styrène-butadiène SBR 70 sh ACouleur : GrisMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 70 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


