Cembre - Joint néoprène Pg21 - FD21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 34.5 mm
diamètre intérieur - 27 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG - 21
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692123318
Réf. Sonepar
00912212331
Réf. Fournisseur
FD21
Marque
Cembre
diamètre externe:
34.5 mm
diamètre intérieur:
27 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
caoutchouc
convient à la dimension du filetage PG:
21
Les Atouts de la gamme:
BOUCHONS FDCaractéristiques techniques Matériel (garniture) : néoprène® 80 sh AMin températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 100 °CCouleur : Noir
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


