Non retournable

Cembre - Pince à bec plat isolée 1000V - SPC200-KV

CopieCopie
Cembre - Pince à bec plat isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 200 mm

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • avec protection contre les chocs - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692771083

Réf. Sonepar

00912277108

Réf. Fournisseur

SPC200-KV

Marque

Cembre

longueur totale:

200 mm

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Pince à bec plat isolée 1000V

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre