Non retournable

Cembre - Pince universelle isolée 1000V 180 mm - UPC180-KV

CopieCopie
Cembre - Pince universelle isolée 1000V 180 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Oui

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • largeur de tête - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692771021

Réf. Sonepar

00912277102

Réf. Fournisseur

UPC180-KV

Marque

Cembre

longueur:

180 mm

lame saillante:

Oui

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

27 mm

hauteur de tête:

11 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Pince universelle isolée 1000V 180 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre