Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP54 Pg13,5 - 200201321N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...12 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692112138
Réf. Sonepar
00912211213
Réf. Fournisseur
200201321N
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...12 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
6.5 mm
dimension du profil:
20 mm
dimension angulaire hexagonale:
22 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE 2002en Laiton. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (Garniture) : Caoutchouc NR 55 sh A
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


