Non retournable

Cembre - Tête de sertissage 450kN - RHU450

CopieCopie
Cembre - Tête de sertissage 450kN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 260 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692808772

Réf. Sonepar

00912280877

Réf. Fournisseur

RHU450

Marque

Cembre

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

260 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

8...2000

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Tête de sertissage 450kN

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.