Chauvin-Arnoux - pH-metre de table PSD1, comp. T et étalonnage manuel - PSD1

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - pH-metre de table PSD1, comp. T et étalonnage manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • modèle - modèle de table (desktop)

  • pH, étendue de mesure - 0...14

  • mesure de pH - Oui

  • plus petite résolution, mesure pH - 0,01

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653006859

Réf. Sonepar

00087300685

Réf. Fournisseur

PSD1

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

numérique

modèle:

modèle de table (desktop)

pH, étendue de mesure:

0...14

mesure de pH:

Oui

plus petite résolution, mesure pH:

0,01

pH, compensation en température:

manuel

mesure mV DC:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de l'oxygène dissous:

Non

mesure de conductivité:

Non

mesure TDS:

Non

mesure de salinité:

Non

mesure de résistivité:

Non

mesure de concentration ionique (ISE):

Non

mesure de turbidité:

Non

avec enregistreur de données:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface USB:

Non

interface Ethernet:

Non

pH-metre PSD1, compensation en température manuelle, étalonnage manuel, une fiche BNC

Les Atouts de l'article:

  • pHmètre PSD1
  • Analogique
  • Mesure de pH
  • Étalonnage manuel
  • Communication via sorties analogiques 0-5V pour les systèmes ExAO
  • Connectique BNC

Chauvin-Arnoux

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux