Delta Light - CONCRETE BOX 187 - 27011187
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 70 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823148521
Réf. Sonepar
00104314852
Réf. Fournisseur
27011187
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
70 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
95 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non

Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


