Eaton Industries France SAS - Contact auxiliaire pour relais modulaire CR, 6A, 1NO+1NC - 135215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711426639843
Réf. Sonepar
05584663984
Réf. Fournisseur
135215
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
0
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
0 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




