Efirack Efilan - Module balai pour baie réseaux TX CableNet - D1000 - L80 - 7888300

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Module balai pour baie réseaux TX CableNet - D1000 - L80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 1000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177964280

Réf. Sonepar

00201002069

Réf. Fournisseur

7888300

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

1000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

80 mm

Module balai pour baie réseaux TX CableNet - D1000 - L80 -A decouper
Efirack Efilan

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan