Enix - Pack(s) Batterie alcaline 3x AAA 3S1P 4.5V 1.46Ah Hirose DF3 - MGA00171

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 3x AAA 3S1P 4.5V 1.46Ah Hirose DF3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.5 V

  • capacité - 1.46 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3.75

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766665751

Réf. Sonepar

00399666575

Réf. Fournisseur

MGA00171

Marque

Enix

tension nominale:

4.5 V

capacité:

1.46 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3.75

modèle:

autre

longueur:

30.5 mm

hauteur, borne comprise:

45.2 mm

largeur:

10.9 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

38.2 g

NX Batterie alcaline 3x AAA 3S1P 4.5V 1.46Ah Hirose DF3 vendu par Pack(s)
Enix

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix