Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 6x SC HT 6S1P ST4 7.2V 1.6Ah Faston - MGN9071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 1.6 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766644688
Réf. Sonepar
00399664468
Réf. Fournisseur
MGN9071
Marque
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
1.6 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
255 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
260 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) 2 batteries AMP9049 (S 6V-1.2Ah) en série * Equivalent avec N/A





