Enix - Unité(s) Chargeur BTC-70819 - CEL7400

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Chargeur BTC-70819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766655868

Réf. Sonepar

00399665586

Réf. Fournisseur

CEL7400

Marque

Enix

Bren-Tronics Chargeur BTC-70819 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Le chargeur K2 Efest est un chargeur USB universel, automatique et intelligent, il est compatible avec tous les accus Li-ion (18650, 14500, 26650...). Le chargeur K2 est équipé de 2 témoins pour suivre la charge en temps réel, à tout moment vous pouvez connaitre le niveau de charge. Avec le chargeur K2, il suffit d'insérer les accus, il s'occupe du reste. Ce chargeur est parfaitement nomade, grâce à son câble USB(inclus), vous pourrez l'utiliser depuis le port USB de votre voiture, ou sur le chargeur USB de votre Smartphone. Caracteristiques : - 2 voies de charge 1A - compatible avec les accus 3.6V ou 3.7V Li-Ion - détection des accus et charge automatique - protection contre l'inversion de polarité - protection contre la surcharge - protection contre les court-circuit
Enix

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix