Erard - Enrouleur PVC RJ45 cat 7 S/FTP MM -extra-souple- connecteurs CAD - 50m - 532033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 7A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 50 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285320337
Réf. Sonepar
00189532033
Réf. Fournisseur
532033
Marque
Erard
catégorie:
7A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
enfiché
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


