nouveau

Erard - Extendeur plastron USB C/ HDMI via RJ45 4K- 50m NOIR - 736918

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287369181

Réf. Sonepar

00189736918

Réf. Fournisseur

736918

Marque

Erard

Extendeur plastron USB C/ HDMI via RJ45 4K- NOIR - plug and play - Distance maximale 30m en 4K60Hz et 50m en 4K 30Hz avec câble cat6 AWG23

Les Atouts de l'article:

- Plug and play
- Émetteur
Entrée : 1 HDMI
1 USB C 3.2 Gen1
1 USB C pour chargeur (PC, tablette...)
Sortie : 1 RJ45
- Récepteur
Entrée :1 RJ45
Sortie : 1 HDMI 4K60 HDR 4:2:0
- Distance maximale de transmission du signal : 35 m en 4k60 et 50 m en 4K30 avec câble Cat.6 - 23 AWG
- Résolution maximale : ULTRA HD 4K HDR 4:2:0 - 3840x2160p@60Hz
- Bande passante : 18 GBps
- Synchronisation automatique
- Fonction POE
Alimentation de la platine via le récepteur
Câble RJ45 conseillé : 902395
- Bloc d'alimentation (12 V/1 A) fourni
- Boîtiers métal
- Platine de finition fournie
- Emetteur encastrable (cloison ou mobilier)
- Dimensions / poids
Émetteur : 68.7 x 33.3 x 65.7mm / 195 g
Platine : 70 x 115 mm épaisseur 3mm
Récepteur : 88 x 61 x 18 mm / 155 g

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard