nouveau

Erard - Jarretière optique sur boitier enrouleur - 20m - 722190

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287221908

Réf. Sonepar

00189722190

Réf. Fournisseur

722190

Marque

Erard

Jarretière optique sur boitier enrouleur - 20m - fibre simplex SC APC MM - compatibble avec tous les opérateurs - raccord simplex FF fourni

Les Atouts de l'article:

- Fibre simplex SC APC mâle / SC APC mâle
- Diamètre de la fibre : 1.60mm
- Longueur : 30m
- Compatible avec tous les opérateurs (Orange, Bouygues, Free...)
- Raccord simplex SC-APC femelle / SC-APC femelle fourni
- Deux sorties possible sur le boitier
- Boitier ABS de haute qualité ignifuge
- Petite taille et poids léger pour une installation facile.
- Retardement au feu B2ca
- Dimensions : 95 x 95 x 27 mm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard