nouveau

Erard - Kit de 2 connecteurs HDMI fibre optique MPO - RX+TX - 936801

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit de 2 connecteurs HDMI fibre optique MPO - RX+TX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 0.55 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289368014

Réf. Sonepar

00189936801

Réf. Fournisseur

936801

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

0.55 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Kit de 2 connecteurs HDMI fibre optique MPO - RX+TX - ultra HD 8K - avec cordon USB A pour l'alimentation

Les Atouts de l'article:

- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz
- Fibre optique 7 cores - Diamètre 3 mm - Aqua
- Equipé d'un cordon USB A pour l'alimentation (30 cm)
- Connecteurs plaqués or - blindage renforcé
- Prises métal
- Dimensions des prises HDMI : 50 x 22 x 12 mm
- Longueur du cordon : 55 cm

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard