nouveau

Erard - Plastron câblé 1 module - HDMI A F/F - 8K - 45x22.5mm - 0m20 - blanc - 542873

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 1 module - HDMI A F/F - 8K - 45x22.5mm - 0m20 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428736

Réf. Sonepar

00189542873

Réf. Fournisseur

542873

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 1 module - HDMI A F/F - 8K - obturateur LEGRAND - 45x22.5mm - 0m20 - blanc

Les Atouts de l'article:

- 1 module : 45 x 22.5 mm
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz
- 2.1 compatible
- Montés sur obturateurs LEGRAND

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard