nouveau

Erard - Plastron câblé 1 module USB C 3.2 GEN2 - F/F 0m20 - blanc - 542877

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 1 module USB C 3.2 GEN2 - F/F 0m20 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428774

Réf. Sonepar

00189542877

Réf. Fournisseur

542877

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 1 module USB C 3.2 GEN2 - F/F - obturateur LEGRAND - 45x22.5 mm - 0m20 - blanc

Les Atouts de l'article:

- 1 module : 45 x 22.5 mm
- Monté sur obturateur Legrand
- Protocole USB 3.2 GEN 2
Débit de données : 10 Gbps

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard