Erard - Plastron USB A 3.0 F/F - Trasersée Keystone - obturateur LEGRAND - blanc - 542857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428576
Réf. Sonepar
00189542857
Réf. Fournisseur
542857
Marque
Erard
utilisation:
USB
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
- Avec traversée type Keystone
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Monté sur obturateur Legrand
- Protocole USB 3.2 GEN 1
Débit de données : 5 Gbps
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée


