Non retournable

Evicom - Mesureur NUMERIQUE HD terrestre, satellite et Optique - MEXA7

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051093991609

Réf. Sonepar

04212399160

Réf. Fournisseur

MEXA7

Marque

Evicom

pays de fabrication:

ITALIE

Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite • Ecran 7'' TACTILE haute luminosité • DVB-T/T2, DVB-S/S2,DVB-C • Mesure OPTIQUE • Testeur de câbles LAN • Navigation par icônes • Testeur de caméras IP

Les Atouts de l'article:

• Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre/satellite avec écran 7'' TACTILE haute luminosité 16/9ème
• Bande de fréquences : 30 à 2700 MHz
• Niveau : 5 à 120 dBµV .
• DVB-T/T2, T2LITE, DVB-S/S2, DVB-C/C2 et DOLBY
• Identification automatique des signaux numériques SAT, TV, CATV
• Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD et HEVC H265.
• Mesures : OPTIQUE
• Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD) : spectre large bande avec mémorisation des valeurs max, span variable et niveau de référence automatique
• MER, BER, PER, LDPC, BCH, marge de bruit, MER par porteuses
• Constellation pour TV/CATV et SAT.
• Echos,Pré-échos,micro-échos en temps réel.
• Pointeur satellite : azimuth et élévation suivant localisation et SAT EXPERT
• Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux
• Auto test Qualité : BON-MOYEN-MAUVAIS
• Fonction AUTOMEMORY, MANUAL MEMORY et DATALOGGER
• Aide à l’identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV
• Plan de mémoire terrestre : Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite : plus de 2.000 transpondeurs pré-mémorisés
• Réflectométrie
• Longeur d'onde optique mesuré: 1310, 1490, 1550 nm.
• Niveau optique : -25 to +6 dBm
• Conversion Optique vers RF (SAT, TV et CATV) mesures et sprectre
• Batteries LI-PO : Autonomie 2/4 heures
• Livré avec sac de transport et alimentation avec chargeur
• Poids : 1,8 kg

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.