2237 produits
modèle: prise (Plug)
fiche coudée: Non
type de connecteur: F
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 15 dB
fréquence: 5...2300 MHz
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 20 dB
fréquence: 5...2300 MHz
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 45057 dB
fréquence: 5...2400 MHz
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 11 dB
fréquence: 5...2300 MHz
finition des contacts: mâle
type de câble: RG 6
type de connecteur: F
modèle: antenne de télévision
gain max.: 25 dB
plage de réception: UHF
modèle: amplificateur à bande dédoublée
nombre d'entrées: 4
nombre de sorties: 1
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 4.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 12.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
modèle: antenne de télévision
gain max.: 17 dB
plage de réception: UHF
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
type de matériau de montage: pied de mât
longueur: 1.5 m
modèle: tube de mât
diamètre: 40 mm
modèle: pré-amplificateur
nombre d'entrées: 1
nombre de sorties: 2
type de matériau de montage: fixation de mât
- Copie
- Copie
modèle: support mural
distance relative à: mur
diamètre du tube de mât: 40...40 mm
longueur: 1.5 m
modèle: tube de mât
matériau: acier
modèle: séparateur
nombre de bifurcations: 4
fréquence: 5...2400 MHz
type de connexion: jack F
nombre d'entrées: 2
nombre de sorties: 1
amplificateur 100 V: Non
modèle: amplificateur intégré
nombre de sorties numériques: 6