Evicom - Option mesure OPTIQUE pour M EXA7 LITE - MEXA/OPTIQUE

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Option mesure OPTIQUE pour M EXA7 LITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04212000026

Réf. Fournisseur

MEXA/OPTIQUE

Marque

Evicom

pays de fabrication:

ITALIE

Option mesure OPTIQUE (HW) pour mesureurs : • M EXA7 LITE

Les Atouts de l'article:

Option mesure OPTIQUE (HW) pour mesureurs :
• M EXA7 LITE
• Maximum Ingress Power: 5 dBm
• SC input connector.
• Automatic loss calculation.
• Wavelengths (nm): 1310, 1490, 1550
• Range: -25 to +6 dBm.
• Resolution: 0.1 dB
• Accuracy: +/- 0.5 dB.
• Optical to RF conversion: SAT, TV & CATV Measurements and Spectrum

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.