🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

EZVIZ - H3K 4K - caméra POE 4K(8MP) - IP67 - H3K8MP

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie
EZVIZ - H3K 4K - caméra POE 4K(8MP) - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • compatible avec Google Assistant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545635293

Réf. Sonepar

07575000077

Réf. Fournisseur

H3K8MP

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Alimentation par Ethernet/4K/Vision nocturne en couleur/Détection de forme humaine & véhicule/Défense active sirène & flash/Conversation bidirectionnelle/Boîtier en alliage d'aluminium/IP67/Carte microSD 512Go Max. et du stockage NVR