Festilight - ECLIPSE - Renne bondissant H3M30xL2,2M - 1120LED Blanc froid pétillant -230V - 98189-3M-P0-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 129 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185695769
Réf. Sonepar
01183000735
Réf. Fournisseur
98189-3M-P0-230V
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
129 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
1120
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Les Atouts de l'article:
Renne lumineux Eclipse, H3,30mxL2,20m, LED blanc pétillant, 230V
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


