Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - ECLIPSE - Renne bondissant H3M30xL2,2M - 1120LED Blanc chaud pétillant -230V - 98189-3M-P9-230V

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 129 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185695776

Réf. Sonepar

01183000736

Réf. Fournisseur

98189-3M-P9-230V

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

129 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

1120

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

ECLIPSE - Renne bondissant H3M30xL2,2MxEp1M - 1120LED Blanc chaud pétillant - 230V - Poids 30Kgs, solution de lestage à prévoir - Usage Intérieur/Extérieur, IP66 - Résistance au feu M1

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight