Festilight - SUPER KANNIK-Motif Flocon -Néon blanc chaud -Structure Impression 3D-D.65cm - 46627NEON-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 45 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693949
Réf. Sonepar
01183000728
Réf. Fournisseur
46627NEON-9
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
45 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
600
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
SUPER KANNIK Motif Flocon néon blanc chaud Impression 3D Dia 65cm
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


