🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - SUPER KANNIK-Motif Flocon -Néon blanc chaud -Structure Impression 3D-D.65cm - 46627NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - SUPER KANNIK-Motif Flocon -Néon blanc chaud -Structure Impression 3D-D.65cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 45 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693949

Réf. Sonepar

01183000728

Réf. Fournisseur

46627NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

45 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

SUPER KANNIK-Motif Flocon -Le motif français, structure impression 3D coloris gris clair - Néon blanc chaud - Diamètre 63CM - 230V - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Poids 2,8kgs

Les Atouts de l'article:

SUPER KANNIK Motif Flocon néon blanc froid Impression 3D Dia 65cm

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight