Finder - Alimentation 3,3A IN : 110 à 240V AC, OUT : 12V DC 36W, TBTS - 783612301202

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation 3,3A IN : 110 à 240V AC, OUT : 12V DC 36W, TBTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 220...220 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823447704

Réf. Sonepar

00141344770

Réf. Fournisseur

783612301202

Marque

Finder

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

3.3 A

tension d'alimentation assignée DC:

220...220 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

67.5 VA

puissance dissipée:

36 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation modulaire 3,3A entrée 110 à 240V AC, sortie 12V DC réglable 12-16V, 36W protection thermique, protection contre courts circuit, connexion en parralèle ou en série, bornes à cage TBTS, convient pour le chargement des batteries

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.