Finder - Thermostat digital journalier gris, 110...230VAC, 1 contact inverseur 5A - 1TT182302000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823465159
Réf. Sonepar
00141346515
Réf. Fournisseur
1TT182302000PAS
Marque
Finder
pays de fabrication:
CHINE
Thermostat digital journalier de couleur grise anthracite, commande tactile, alimentation 110…230V AC, 1 contact inverseur 5A, fonctions off, jour/nuit, été/hiver, plage de réglage de 0 à +38°C, montage en boite d’encastrement 67mm
Les Atouts de la gamme:
Thermostat au design épuré pour montage en boîte d'encastrement. Fonction été/hiver, verrouillage par code PIN, niveau de luminosité de l’écran ajustable, 2 températures sélectionnables (jour/nuit). 1 contact RT 5A et alimentation 110...230 V AC.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Les Atouts de la gamme:
Thermostat au design épuré pour montage en boîte d'encastrement. Fonction été/hiver, verrouillage par code PIN, niveau de luminosité de l’écran ajustable, 2 températures sélectionnables (jour/nuit). 1 contact RT 5A et alimentation 110...230 V AC.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


