Gewiss - PRISE MOD. 2P+T 16A DIN STD DE IP40 2,5M - GW96523 - GW96523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2
nombre de prises de courant - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564441736
Réf. Sonepar
00047002100
Réf. Fournisseur
GW96523
Marque
Gewiss
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Oui
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
2
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
nombre de contacts actifs (carré):
0
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


