Non retournable

Hellermanntyton - Tissu de nettoyage Reliclean 72 pcs - 435-01603

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Tissu de nettoyage Reliclean 72 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 270 mm

  • avec surface abrasive - Non

  • matériau - coton

  • lingette humide - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026774701

Réf. Sonepar

00816677470

Réf. Fournisseur

435-01603

Marque

Hellermanntyton

longueur:

310 mm

largeur:

270 mm

avec surface abrasive:

Non

matériau:

coton

lingette humide:

Oui

couleur:

blanc

pays de fabrication:

KAZAKHSTAN

Tissu de nettoyage Reliclean 72 pcs, sans substances nocives, biodégradable, nettoyant performant pour résine PUR, graisse, huile, colle, bitume, etc...

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton