Huawei - Batterie de stockage Huawei LUNA2000-5KW-E0 - 01074643
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786212002
Réf. Sonepar
08235000105
Réf. Fournisseur
01074643
Marque
Huawei
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
convient pour un montage sur toit incliné:
Oui
convient pour un montage sur toit plat:
Oui
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour un montage en façade:
Non
convient pour montage en terrain dégagé:
Non
convient pour un montage en élément de façade:
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle:
Non
avec matériau de fixation:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
ajustable:
Oui
perforation du toit nécessaire:
Oui
ancrage:
visser
Convient pour la toiture:
eternit ondulé

Un produit Huawei
Découvrez toute la gamme Huawei


