🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Iboco - Bouchon RT2012 pour gaine Sevvo diamètre 20 en 4 couleurs - B29320

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 20...20 mm

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • convient aux aux tuyaux souples - Oui

  • étanche à l'air - Oui

  • membrane traversante - Oui

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010730520718

Réf. Sonepar

00055052071

Réf. Fournisseur

B29320

Marque

Iboco

pour diamètre de tube nominal:

20...20 mm

convient aux tubes flexibles:

Oui

convient aux aux tuyaux souples:

Oui

étanche à l'air:

Oui

membrane traversante:

Oui

Bouchon RT2012 pour gaine Sevvo expert et Sevvo classic diamètre 20 mm 4 couleurs différentes

Les Atouts de l'article:

Bouchons RT 2012
2 fonctions en 1 : Bouchon avec collerette pour maintenir la gaine dans les boîtes - Repérage couleur et/ou identification numérique des pièces ou circuits

LES +
Une isolation assurée - Une installation évolutive - Un autr e mode d'identification

Les Atouts de la gamme:

MATIERE PERFORMANTE
Grande souplesse pour une mémoire de forme limitée et un déroulage sur chantier facilité - Lubrification super glisse pour un passage des fils facilité - Résistance a l’écrasement toute saison - Grande résistance à la traction

QUALITE
Industrie 4.0 - Un outil de production performant et respectueux de l’environnement intégrant un système de contrôle continu en ligne pour une qualité totale garantie - Notre usine est ISO14001 depuis 2001 et est accréditée pour produire en interne les certifications - La gamme Sevvo 3422 est sans halogène et répond à la nouvelle norme NF EN 50642

PRATICITE
Marquage métrique décroissant- Bleu sur gaine blanche pour une meilleure visibilité - Permet d'optimiser l'utilisation des couronnes et minimiser les déchets

COMPATIBILITE INTER-SYSTEMES
Des composants garantissent la compatibilité de Sevvo avec nos gammes HK Tubitech (tubes IRL 3321) et Pico (boites de dérivation étanches)

DIFFERENCIANT
Géométrie parfaite des couronnes - Film ultra-résistant pour maintenir la gaine après découpe des cerclages - Film thermo-plastifié pour réduire les déchets sur le chantier - Des packagings colorés et personnalisés pour identifier facilement gaines et diamètres

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco