Ledvance - Gamelle High Bay Compact 220W : étrier noir pour fixation murale ou plafond - 743863

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 138 mm
longueur - 233 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854743863
Réf. Sonepar
07074474386
Réf. Fournisseur
743863
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
138 mm
longueur:
233 mm
hauteur:
35 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


