Ledvance - Lanterne SL SOLAR Medium 30W/3000K 5400lm RV35ST IP65 180lm/W avec détecteur PIR - 681196

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5400 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 101000 h

  • efficacité lumineuse - 180 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854681196

Réf. Sonepar

07074468119

Réf. Fournisseur

681196

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

5400 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

101000 h

efficacité lumineuse:

180 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

8...12.8 V

courant nominal:

2340...2340 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

Degré de protection (NEMA):

1

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-15...50 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

301 mm

hauteur/profondeur:

148 mm

longueur:

807 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Panneau monocrystallin. Montage top/latéral sur mâts de ø 60mm. Détecteur PIR de présence et de luminosité paramétrable (télécommande en option). 180lm/W, 64000h L80, 35°x145°. Temp : -15…+50°C. Dimensions : 703x301x250mm. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble