Ledvance - LED TUBE LEDVANCE T8 EM36 DIRECT EASY 865 1,2m G13 15W 2400lm Verre + Gaine - 577925

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2400...2400 lm

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854577925

Réf. Sonepar

07074457792

Réf. Fournisseur

577925

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

2400...2400 lm

puissance de la lampe:

15...15 W

efficacité lumineuse de la lampe:

160 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

longueur:

1213 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

68...68 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2400 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE - Performance - T8 LED Connecté EM 36 865 - Paramétrage via l'application DIRECT EASY - G13 - 190° - 2400lm - Ra80 - 6500K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

LEDTUBE pour ballast ferromagnétique (CCG) fonctionne avec des capteurs connectés, incassable . Caractéristiques du produit: Fonctionne avec LEDVANCE CONNECTED SENSOR DIRECT ZB. Installation et contrôle faciles - avec l'application LEDVANCE DIRECT EASY. Compatible avec les ballasts EM (CCG) ou le secteur direct. Très longue durée de vie: jusqu'à 75 000 h. Avantages du produit: Facile à installer et à configurer via un smartphone en quelques minutes. Aucune passerelle, cloud ou enregistrement requis. Économies d'énergie améliorées grâce à des commandes d'éclairage avancées. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Parkings, entrepôts, zones de production. Industrie. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne convient pas à l'éclairage de secours..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Facile à installer et à configurer via un smartphone en quelques minutes
  • Aucune passerelle, cloud ou enregistrement requis
  • Économies d'énergie améliorées grâce à des commandes d'éclairage avancées
  • Caractéristiques du produit
  • Fonctionne avec LEDVANCE CONNECTED SENSOR DIRECT ZB
  • Installation et contrôle faciles - avec l'application LEDVANCE DIRECT EASY
  • Compatible avec les ballasts EM (CCG) ou le secteur direct
  • Très longue durée de vie: jusqu'à 75 000 h
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Parkings, entrepôts, zones de production
  • Industrie


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance