Legrand - Bouclier DPX3 125HP 4P, Accessoire Connexion, IP30, NEMA 1 - 423894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'appareils encastrables - 1
verrouillable - Non
indice de protection (IP) - IP30
Degré de protection (NEMA) - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971730557
Réf. Sonepar
00001173055
Réf. Fournisseur
423894
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
1
verrouillable:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les dispositifs DPX³ 125 HP pour une connexion optimale Conçu pour les connexions entrantes ou sortantes, offrant une flexibilité accrue Indice de protection IP30 garantissant une sécurité contre les corps solides de taille moyenne Set de 4 unités adapté aux appareils à 4 pôles pour une installation simplifiée Accessoire permettant une connexion dans un espace élargi, idéal pour les environnements industriels
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


