LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Coffret de batterie VRLA pour onduleur Keor DK 1kVA - LG-311360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - raccordement fixe
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972944885
Réf. Sonepar
04515294488
Réf. Fournisseur
LG-311360
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
88 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
583 mm
poids:
32.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
modulaire:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
tension de sortie:
36...36 V
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS


