Legrand - Gaine à câbles externe métal 7 rangées - XL3 HP 160 - 1CO7RVI

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

7

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 7

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP30

  • hauteur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972591331

Réf. Sonepar

00001259133

Réf. Fournisseur

1CO7RVI

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

7

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

1200 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

110 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

Gaine à câbles externe en métal pour association avec Coffret de distribution métallique en saillie hauteur 1200mm - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Dimensions : hauteur 1200mm - largeur 250mm - profondeur 147mm IP30 - IK07 avec plastron et sans porte Fourni avec 3 supports pour le montage des blocs de jonction terminaux. Matériel à commander séparément Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.