Legrand - Kit habillage cadre 1000x2000mm XL3HP 6300 - 3FP100200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit habillage cadre 1000x2000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972487726

Réf. Sonepar

00001248772

Réf. Fournisseur

3FP100200

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit habillage cadre plastique pour armoires de distribution largeur 1000mm hauteur 2000mm - livré en 4 parties avec les accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoire Montage sans outil Fourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticaux Fourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand