Non retournable

Legrand - Kit habillage cadre 1000x2200mm XL3HP 6300 - 3FP100220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit habillage cadre 1000x2200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972487733

Réf. Sonepar

00001248773

Réf. Fournisseur

3FP100220

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Kit habillage cadre plastique pour armoires de distribution largeur 1000mm hauteur 2200mm - livré en 4 parties avec les accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoireMontage sans outilFourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticauxFourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand