Legrand - Panneau avec embouts 24 modules XL3HP 630 - 2PPC24CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 190 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972591744
Réf. Sonepar
00001259174
Réf. Fournisseur
2PPC24CS
Marque
Legrand
largeur:
600 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
190 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Panneau métal complet avec entrées de câbles Avec embouts défonçables Nombre d'entrées de câbles : 4 diamètre 4mm à 32mm et 19 diamètre 4mm à 20mm Panneau métal Pour coffret XL³HP630 24 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


