Legrand - Plaque de montage métal épaisseur 15/10 pour boîtiers industriels 220x170mm - 035090

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 212 mm

  • largeur - 154 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060350901

Réf. Sonepar

00001035090

Réf. Fournisseur

035090

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

212 mm

largeur:

154 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage métal en acier galvanisé épaisseur 15/10e pour boîtiers industriels plastique forte profondeur 220x170mm

Les Atouts de l'article:

Plaque de montage métal pour boîtiers industriels plastique forte profondeur Acier galvanisé épaisseur 15/10e