Legrand - Plaque de montage métal épaisseur 15/10e pour boîtiers industriels 220x170mm - 035813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 220 mm
hauteur - 170 mm
profondeur - 1.5 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060358136
Réf. Sonepar
00001035813
Réf. Fournisseur
035813
Marque
Legrand
matériau:
acier
largeur:
220 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
1.5 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
0
Plaque de montage métal en acier galvanisé épaisseur 15/10e pour boîtiers industriels plastique et boites Plexo 220x170mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de montage métal pour boîtiers industriels plastique et boîtes Plexo Acier galvanisé épaisseur 15/10e Pour boîtiers industriels plastique et boîtes de dérivation 220mm x 170mm
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Les Atouts de l'article:
Plaque de montage métal pour boîtiers industriels plastique et boîtes Plexo Acier galvanisé épaisseur 15/10e Pour boîtiers industriels plastique et boîtes de dérivation 220mm x 170mm
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.



