🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - Edo,Downlight DALI,D170*59mm,10W,30/35/40K,1200lm,120lm/W,UGR<19,Ra80,IP44F - 0017440234

MDD SONEPAR
CopieCopie
LIT by Cardi - Edo,Downlight DALI,D170*59mm,10W,30/35/40K,1200lm,120lm/W,UGR<19,Ra80,IP44F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 80000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268421182

Réf. Sonepar

07915842118

Réf. Fournisseur

0017440234

Marque

LIT by Cardi

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

80000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

140...150 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

78 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

49 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

8 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

8 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

59 mm

diamètre externe:

170 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

section de conducteur connectable:

0.75...1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

85

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

119

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Edo,Downlight,Φ170*59mm,découpe 150mm,Dali,10W,Dip switch 3 CCT 3000K/3500K/4000K,1200lm,120lm/W,UGR<19,220-240V,IP44F,IK02,BA60,SDCM<4(ANSI),-20~40℃,50000h L80B50,garantie 5 ans,Classe II,Blanc

Les Atouts de l'article:

EDO - Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces accueils…, salle de lecture, scolaire
Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

Les Atouts de la gamme:

EDO - Luminaire downlight avec réflecteur Alu UGR<19 en fait le produit idéal pour éclairer des espaces de travail et hall d'accueil.
Durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente EDO - La gamme de produit : Downlight UGR<19

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi